曜日別特売
#1053 温度計 タイガークラウン 28849679

#1053 温度計 タイガークラウン 28849679
#1053 温度計 タイガークラウン 28849679

温度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード28849679品番#1053
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

パン作りやお菓子作りに大活躍、天ぷら等の料理にも使えます。
揚げ菓子の揚げ油の温度を計ったりイーストの発酵、シロップを煮詰める時、チョコレートを湯せんで溶かす時・・・などなど、お菓子作りに温度計は欠かせません。

材質本体/ガラス、アルコール、ケース/ポリプロピレン質量(g)22寸法(幅W×高さH)(mm)6×302測定範囲(℃)0~200ケース寸法(mm)11×11×308
注意
※衝撃に弱いので、ていねいに取り扱ってください。
※油の温度を計る時は徐々に温め、又は徐々に冷ましてご使用ください。
※温度差が大きいと破損の恐れがあります。
※測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
※温度を計る前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
※横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
※食品類の温度測定時、ガラス管が破損した場合は、その食品類は廃棄処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする