極寒サロペットパンツ(ツータック) 51003

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28849766 品番 51003
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。

チャコール サイズ4L 機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様マジックテープ付アジャスター、背当て(取り外し可)、ナイロンオックス補強素材、再帰反射極寒ポイントネーム、つりバンド(取り外し可)、裾マジックテープ、膝立体縫製、スルーポケット、カイロポケット、脇シャーリング 種別ツータックサロペットパンツ 股下(cm)76 ウエスト(cm)105〜115 素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする