色ブラック
サイズL
機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様
仕様マジックテープ付アジャスター、背当て(取り外し可)、ナイロンオックス補強素材、再帰反射極寒ポイントネーム、つりバンド(取り外し可)、裾マジックテープ、膝立体縫製、スルーポケット、カイロポケット、脇シャーリング
種別ツータックサロペットパンツ
股下(cm)76
ウエスト(cm)80〜88
素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン