色オレンジサイズ6L機能タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様仕様マジックテープ付アジャスター、背当て(取り外し可)、ナイロンオックス補強素材、再帰反射極寒ポイントネーム、つりバンド(取り外し可)、裾マジックテープ、膝立体縫製、スルーポケット、カイロポケット、脇シャーリング種別ツータックサロペットパンツ股下(cm)76ウエスト(cm)130~145素材表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン