Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルート 32300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28849976
品番
32300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光を熱交換(ソーラーセンサー)を使用した軽量防寒です。
色
ブルー
サイズ
3L
機能
高密度タフタ、撥水加工、軽量防寒
仕様
衿裏ブロックフリース、右胸ファスナー付きポケット、内ポケット付、裾ドローコード付(ストッパー付)、衿フードイン、袖ペン差し付、片布付
種別
ブルート
胸囲(cm)
138
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
93
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:ソーラーセンサー/タフタ ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引手:金属)