Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン 31300
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28850299
品番
31300
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
メタリック調で光沢感のある防寒です。
色
ブルー
サイズ
3L
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
仕様
内ポケット、見返しペン差し付、再帰反射パイピング、衿フードイン、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、裾シャーリング
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
72
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引き手:金属)、金属ボタン