タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの ボール・ざる・漬物・米びつ
タイガークラウンの ボウル
PC.100ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850564
品番
#1323
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ボールの重さが約100gだからとても軽くて使いやすいです。
材質
ポリカーボネート
容量(mL)
900
質量(g)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×73
寸法(Φ×mm)
内径:154×73
耐久温度(℃)
耐熱/120、耐冷/-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。