タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 水切り・たわし受け・ラック
タイガークラウンの グラススタンド
スライディングカップラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28850580
品番
#1335
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
スライド式で取り出しやすい引き出すカップ掛け。
お好きな所にカップ掛けが取り付けられます。
棚の下、キャビネットの下、クローゼットの中に取り付けられます。
付属品
木ネジ2本
材質
ABS樹脂
質量(g)
130
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×136×38
耐久温度(℃)
耐熱/温 80 耐冷/温-30
注意
※耐荷重以内でご使用下さい。
※火のそばに置かないで下さい。