タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの ボール・ざる・漬物・米びつ
タイガークラウンの ボウル
ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28850765
品番
#1507
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボールは生地を混ぜるときやメレンゲ作りなど、お菓子作りには欠かせない容器。
酸やアルカリ、熱衝撃にも強いステンレス製がおすすめです。
材質
ステンレス鋼(18-8)
容量(mL)
2200
質量(g)
290
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×85
内寸(mm)
Φ210×84
底径(Φmm)
118
注意
※ご使用前によく、洗剤で洗ってからご使用下さい。
※ご使用後は洗剤でよく洗い、水気をしっかりと乾燥させてから収納して下さい。
※水気が残っていますとサビの原因になります。
※食器洗浄機、食器乾燥機には入れないで下さい。