Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ 31150
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28851175
品番
31150
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
メタリック調で光沢感のある防寒です。
色
ネイビー
サイズ
XL
機能
バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒
股下(cm)
76
仕様
膝立体縫製、ウエスト紐入り、裾紐入り、再帰反射ポイントネーム
種別
パンツ
ウエスト(cm)
95〜110
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)