ベンチコート 31500

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28851367 品番 31500
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590

メタリック調で光沢感のある防寒です。

シルバー サイズL 機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒 仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付 種別ベンチコート 胸囲(cm)140 肩幅(cm)64 袖丈(cm)60 着丈(cm)116 素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする