ベンチコート 31500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード28851385 品番31500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

メタリック調で光沢感のある防寒です。

ブラック サイズM 機能バーズアイ(メタリック調・光沢感を有するポリエステル素材)、撥水加工、軽量防寒 仕様アウトフード、再帰反射パイピング、内ポケット、腰ひも付、再帰反射ポイントネーム、再帰反射引き手、尾錠付スリット、ドットボタン付ポケット、袖口マジックテープ付 種別ベンチコート 胸囲(cm)130 肩幅(cm)60 袖丈(cm)56 着丈(cm)110 素材表地:ポリエステル100%、裏地:タフタ(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする