Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン 30000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28851796
品番
30000
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
裏トリコット起毛の防寒です。
色
ブルー
サイズ
3L
機能
カレンダー加工、撥水加工、軽量防寒
仕様
内ポケット、衿フードイン、ダブルポケット(左右)、衿フリース、裾シャーリング、マジックテープ付ポケット(左右)
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
72
素材
表地:ポリエステル100%、裏地:トリコット起毛(ポリエステル100%)、中綿:樹脂綿(ポリエステル100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン