Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ポケットレスブルゾン 14100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28852173
品番
14100
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
異物混入を防ぐ、ポケットレス仕様の防寒です。
色
ブルー
サイズ
L
機能
撥水加工、軽量防寒
仕様
内ポケットなし、脇ポケットなし、胸ポケットなし、袖ペン差しなし、傷つき防止設計(ファスナーとボタン等の露出を抑えて商品への傷を防止)、前ボタン(傷つき防止設計)、衿裏トリコット起毛、袖マジックテープ
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
67
素材
表地:トリコット起毛 ポリエステル100%、中綿:樹脂綿 ポリエステル100%、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン