CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの その他テント
CSクラシックス キャンプベースUV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28852636
品番
UA-0039
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アウトドアのベースキャンプとして使える大型シェルター&テント。
テントは左右対称の作りで、付属のインナーテントはどちらにも取付可能。
ベンチレーションを装備。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。
材質
フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ポリエステル1885T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:スチール(紛体塗装)Φ22
寸法(mm)
6800×3800×2200、インナー:2400×2400×2000
質量(kg)
14.7