CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)1370×1910×330 注文コード28852776 品番U-67767
在庫数量:残り10点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。
デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。
電動エアーポンプ付き

仕様空気注入時間:3分 材質PVC 寸法(mm)1370×1910×330 質量(g)6220 タイプダブル 電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント 収納寸法(mm)394×184×368
注意
記載の電源以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする