INTEX
INTEXの 避難用品
INTEXの 寝袋・毛布
CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
990×1910×330
注文コード
28852785
品番
U-67765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。
デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。
電動エアーポンプ付き
仕様
空気注入時間:3分
材質
PVC
寸法(mm)
990×1910×330
質量(g)
5030
タイプ
シングル
電源
室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
収納寸法(mm)
36.8×184×330
注意
記載の電源以外では使用しないでください。