CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントポール
スチールポール2本セット ロープ・ペグ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
28852837
品番
UA-4515
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。
ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色
BK
材質
ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ16×1600
質量(g)
715