パネル用 コネクター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28853416 品番 #6748
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

パネルの広がりを防ぐ為に取り付けます。
パネルと一緒にお使いください。
強度と精度に優れた一体成型で差し込み易く抜けにくい設計になっています。
角のない丸く滑らかなデザインです。

用途パネル取付用。 材質ポリカーボネート 質量(g)14 内寸(mm)止部:14×5×36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×25×36 耐久温度(℃)耐熱140/耐冷-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする