タイガークラウン
タイガークラウンの 看板・POP・掲示用品
タイガークラウンの パネル/ボード/イーゼル
タイガークラウンの その他看板
パネル用 コネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28853425
品番
#6749
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
パネルの広がりを防ぐ為に取り付けます。
パネルと一緒にお使いください。
強度と精度に優れた一体成型で差し込み易く抜けにくい設計になっています。
角のない丸く滑らかなデザインです。
用途
パネル取付用。
材質
ポリカーボネート
質量(g)
18
内寸(mm)
止部:14×5×36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×39×36
耐久温度(℃)
耐熱140/耐冷-30