タイガークラウン
タイガークラウンの 看板・POP・掲示用品
タイガークラウンの パネル/ボード/イーゼル
タイガークラウンの その他看板
T型パーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28853450
品番
#6755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エリアパーティションを安定させ使いやすくします。
両側からパーティションをしっかり挟むので、がたつきやぐらつきを防ぎ隙間無く仕切れます。
用途
エリアパーテーションの固定に。
材質
スチロール樹脂(両面テープ付)
寸法(mm)
両面テープ部:24×88
質量(g)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×90
耐久温度(℃)
耐熱80/耐冷-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※タワシ又はミガキ粉で磨くとキズが付くことがあります。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれているテルペン、または油脂によって変質することがあります。