T型パーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28853459 品番#6756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エリアパーティションを安定させ使いやすくします。
両側からパーティションをしっかり挟むので、がたつきやぐらつきを防ぎ隙間無く仕切れます。

用途エリアパーテーションの固定に。 材質スチロール樹脂(両面テープ付) 寸法(mm)両面テープ部:24×48 質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×50 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※タワシ又はミガキ粉で磨くとキズが付くことがあります。
※レモンなど柑橘類の皮に含まれているテルペン、または油脂によって変質することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする