ベッセル
ベッセルの はんだ用品
ベッセルの はんだごて
ベッセルの はんだごて部品
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28853738
品番
HFAC-3-1DR
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥115,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥109,800
¥
62,980
バスケットに入れる
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
狭い範囲や小さなワークの作業に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途
生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35〜45
可動範囲(mm)
150〜650