ベッセル
ベッセルの 静電気対策用品
ベッセルの 除電器(静電気除去装置)
ベッセルの 設置型
イオンパーツクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28853878
品番
IPC-250CR
参考基準価格(税別)
¥465,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。
DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。
エアーブローの風速調整が可能。
エアー循環式で外部への排気がない。
用途
基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵
消費電力(W)
18
本体寸法(mm)
515×350×345
本体質量(g)
22000
消費電流(A)
max4.5
最大風量(m
3
/min)
1.5
イオンバランス
±30V以内
印加電圧(kV)
+6、-3〜-7
イオン発生方式
直流コロナ放電式