曜日別特売
SHD5A 4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ マックステル 28853939

4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
分配数5
内容量1個注文コード28853939品番SHD5A
参考基準価格(税別)¥2,598販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。

用途屋内用分配数5付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
注意
※コネクター(接栓)は別途ご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする