4K8K対応分波器(セパレーター)袋入タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854027 品番SCW-72-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)ニッケルメッキ仕様の袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。

用途分波器 仕様ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28854027
2020-06-11
用途:
テレビの配線
建設業・工事業

十分使用できます。なんの問題もありません。コスパ良しですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする