ウェストバッグ 園芸用

(105件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28854045 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。

用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時 材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC 長さ(mm)約480 幅(mm)約380 胴回り(mm)約70〜130
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯には不向きです。汚れた場合はブラシなどで汚れを落としてお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:114
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
農作業
農・林・水産業

ウエストバッグですが、ベルトが長めなのでたすき掛けで使用しています。
移動しながらの作業で収穫、資材の運搬など便利です。

1人が参考にしています
2026-03-25
用途:
メロン芽かき
農・林・水産業

軽くて体にフィットします
メロンの整枝作業で取り除いた枝葉を入れるのに使用してます

対象商品:
28854045
2026-01-10
用途:
野菜の収穫
農・林・水産業

家族に頼まれて購入しました。とても便利で使用勝手良いとのことです。

対象商品:
28854045
2025-09-14
用途:
みかんの収穫
農・林・水産業

容量もたっぷりで
生地も値段の割にしっかりしてるのでとてもよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
28854045
2025-10-23
用途:
農作業
農・林・水産業

もう何個もリピートしています。立ち仕事では常に腰にはめて、何をするにも便利です。知人にもプレゼントして喜ばれています。

対象商品:
28854045
2025-12-12
用途:
農作業
あげはり農園 様 (農・林・水産業)

腰が細い人だと腰紐の長さを調整しきれない事がある。
使用感はすごい良いです。

対象商品:
28854045
2025-05-11
用途:
きゅうりの収穫、摘葉、摘芯作業
ペピノ 様 (農・林・水産業)

中も紐も丈夫で他のやつとは違い物凄く長持てして重宝してます。

1人が参考にしています
2025-05-07
用途:
野菜の収穫
製造業

軽いし口が広いので入れやすい。買って良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする