曜日別特売
AZWS613 雨戸戸車 TOSTEM(LIXIL) 28854876

雨戸戸車

(12件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個セット内容本体×1、取付ネジ×1シルバー注文コード28854876品番AZWS613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途七分溝用戸車セット内容本体×1、取付ネジ×1シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28854824
2024-07-06
用途: 戸車交換
竹味建築建設業・工事業

元々付いていた戸車と全く同じでした。
古いものなので合うかどうか心配でしたがピッタリ付いて元どうり動くようになりました。

対象商品 : 28854833
2023-12-11
用途: 雨戸戸車交換
家工房幕張町店サービス業

翌日には届き大変助かりました。49年前の戸車の交換に使用、在庫有り助かりました。商品は非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 28857299
2023-04-06
用途: 雨戸のメンテナンス
運輸・通信業

25年前のトステムの雨戸ですが腐食して膨張し雨戸の開閉が出来なくなってました。
サイズが同じでしたので問題なく交換出来ました。ただ取り付けネジが異なっていましたので以前のネジで取り付けました。

対象商品 : 28854824
2022-11-29
用途: 雨戸の収納、開閉時
農・林・水産業

古くなった戸車を交換しました。力がいらずに、開閉が非常にスムーズになりました。

対象商品 : 28854876
2022-06-26
用途: 雨戸の戸車が古いため交換
その他業種

古い雨戸の為、トステムにメールにて問合せ。いくつか可能性の高そうなものを紹介してもらいました。その中でドンピシャの製品はありませんでしたが、取付け自体は無事終了。家人にも喜んでもらえました。
(元々付いていたものはもっと車輪幅が太いものでしたが、今回は太い車輪で該当する金物がなかった)
とにかく、値段だけはも少し安くできないものか。。。

対象商品 : 28854833
2022-04-07
用途: 雨戸のメンテナンス

古い雨戸の戸車交換に使用しました。外した古い戸車とは少々形状が異なりますが上手く嵌り問題なく雨戸は使用できています。

対象商品 : 28854824
2021-03-21
用途: 雨戸の戸車交換
その他業種

実家の雨戸の開閉がすごく重くなったことと、雨戸と雨戸の間が開いて外に明かりが漏れるので交換できないかという相談を受け、確認したところ、戸車が減って回転しないようになっていました。実家では近所の建具屋さんに相談したらしいのですが、別注文しないと無いと言われ結構な見積もりを言われたそうです。
東洋サッシの製品でしたので、サイズをいろいろ調べて調査したところ、こちらの製品でピッタリでした。
雨戸と雨戸の間の明かり漏れも、この戸車には角度調整機能があるので、問題なく解決できました。実家では大喜びされました。

対象商品 : 28854824
2021-04-14
用途: 雨戸のメンテナンス時
その他業種

交換したらとても滑らかになった。在庫があって有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする