AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279 AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279 AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279 AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279 AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279 AS180DZ 充電式エアダスタ マキタ 28855279

充電式エアダスタ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28855279 品番AS180DZ
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け

用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V)18 真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリーリチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
洗車
サービス業

とにかく強力です。
音も思ったより静かです。
純水器との同時使用で洗車がだいぶ楽になりました。
もっと早く買えばよかったです。

2024-12-05
用途:
埃の吹き飛ばし

とにかく強力(油断すると思わぬものまで飛んでいく)
使い勝手が非常によく、今後活躍するだろう。

2人が参考にしています
2025-01-07
用途:
リフォーム工事、掃除に

主に掃除に使っています。力はあります。ブロワより手軽に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
28855279
2024-07-12
用途:
機械等のゴミ・ほこり飛ばし
道路工業株式会社 様 (建設業・工事業)

全体的には満足してます。しいて言えばノズルがもう一段階細いのが欲しいです。圧はまあまああるので大体吹き飛ばしてくれます。本体を先に購入したのですが、ノズルとか部品を本体に収納できるのでケースもあとから購入しました。少量のほこりなどはクリーナーとしても使えるのでいい買い物をしたと思ってます。大変満足しています、ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする