充電式電子レンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28855340 品番MW001GZ
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

マキタバッテリで、どこでも温められる
大きな弁当も入る庫内サイズ
見やすく使いやすい操作パネル
掃除しやすく、お手入れも簡単
出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時)
転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能
どこへでも運べる優れた可搬性
USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)

用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに 質量(kg)8.8 出力(W)350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 発振周波数2450MHz 設定時間10秒〜20分(10秒刻み) バッテリー電圧(V)36(40max※満充電時のバッテリ電圧) 庫内容量(L)8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内) USBタイプUSB Aタイプ、直流5V、直流2.4A 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
注意
バッテリ・充電器別売

商品説明動画

マキタ 充電式電子レンジ MW001G
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする