アズワン
アズワンの クリーンブース
クリーンブース アルミパイプ仕様 PSシリーズ クラス1000
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
3-1461-12
注文コード
28855358
品番
HBU1520A-6
参考基準価格(税別)
¥464,000
販売価格(税込)
¥509,300
販売価格(税別)
¥
463,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
寸法(mm)
2000×1500×2000
材質(フレーム)
アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
5(3Pプラグ付き)
仕様
FFU台数:10m
3
/min×1台
アズワン品番
3-1461-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体のサイズは、FFUを含まないフレームのみのサイズです。
※組立が必要な商品です、配送は車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません