LH501B LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSY 28855419

 

LH501B LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSY 28855419
LH501B LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSY 28855419
LH501B LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSY 28855419
LH501B LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計 LINKSY 28855419

LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード28855419品番LH501B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

3次元加速度センサー検出方式。
メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)
歩数、歩行距離消費カロリー表示。
時計表示。
ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。

材質ABS樹脂ブラック質量(g)18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)メモリー7日使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.44×3.44×0.82
注意
※歩き方やその他の要因により精度が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする