色ブラック
質量(g)24(電池含む)
検出方式振り子式センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属)
表示内容歩数:最小1〜最大99,999歩、距離:0.001〜99,999km、歩幅設定:30cm〜180cm(5cm単位で設定)、カロリー:0.1〜99,999kcal、体重設定:20kg〜150kg(1kg単位で設定)、時計表示:24時間表示(平均月差±30秒)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)