LH105W LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計 LINKSY 28855464 LH105W LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計 LINKSY 28855464

LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28855464 品番 LH105W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

振り子式センサー。
99,999歩まで測定。
見やすいLED表示。
歩行距離消費カロリー表示。
時計表示。
オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)
クリップ式。

ホワイト 質量(g)24(電池含む) 検出方式振り子式センサー 精度(歩数)±5%以内(振動試験機による) 使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属) 表示内容歩数:最小1〜最大99,999歩、距離:0.0001〜99,999km、歩幅設定:30cm〜180cm(5cm単位で設定)、カロリー:0.1〜99,999kcal、体重設定:20kg〜150kg(1kg単位で設定)、時計表示:24時間表示(平均月差±30秒) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする