LINKSY
LINKSYの 健康器具・機器
LINKSYの 歩数計・活動量計
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28855489
品番
LH002R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。
歩数計:0〜99,999歩。
数字が大きくて見やすい大画面表示。
クリップ付き。
色
レッド
質量(g)
30(電池含む)
使用電池
CR2032×1個(モニタ用電池付属)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
4×7.3×2.6