BS-WDAF-T132 デジタルサイネージ bitstrong 28855516

BS-WDAF-T132 デジタルサイネージ bitstrong 28855516
BS-WDAF-T132 デジタルサイネージ bitstrong 28855516
BS-WDAF-T132 デジタルサイネージ bitstrong 28855516

デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード28855516品番BS-WDAF-T132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,000

屋内型縦型自立式デジタルサイネージ

用途宣伝・インフォメーション質量(kg)36タイプ屋内型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)735×1740×230設置方法自立式画面サイズ32インチ縦型搭載OSWindows 11
関連資料:(0.15MB) (3.57MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,525/税込21,478
北海道地方数量1につき18,425/税込20,268
沖縄地方数量1につき29,095/税込32,005
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする