デジタルサイネージ

デジタルサイネージ - bitstrong

屋内型縦型自立式デジタルサイネージ

用途宣伝・インフォメーションタイプ屋内型設置方法自立式搭載OSWindows 11内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28855516BS-WDAF-T13236735×1740×23032インチ縦型
234,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28855525BS-WDAF-T14341740×1850×18343インチ縦型
248,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28855534BS-WDAF-T14951820×1920×20049インチ縦型
305,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28855550BS-WDAF-T15554961×1991×19155インチ縦型
361,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28855559BS-WDAF-T16579.51025×2110×19565インチ縦型
458,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする