bitstrong
デジタルサイネージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
28855525
品番
BS-WDAF-T143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥248,000
屋内型縦型自立式デジタルサイネージ
用途
宣伝・インフォメーション
質量(kg)
41
タイプ
屋内型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
740×1850×183
設置方法
自立式
画面サイズ
43インチ縦型
搭載OS
Windows 11
関連資料:
(0.22MB)
(3.57MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,525
/
税込
¥
21,478
北海道地方
数量1につき
¥
18,425
/
税込
¥
20,268
沖縄地方
数量1につき
¥
29,095
/
税込
¥
32,005
離島
数量1以上のご注文
お送りできません