BS-WDAF-T155 デジタルサイネージ bitstrong 28855550

BS-WDAF-T155 デジタルサイネージ bitstrong 28855550
BS-WDAF-T155 デジタルサイネージ bitstrong 28855550
BS-WDAF-T155 デジタルサイネージ bitstrong 28855550

デジタルサイネージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード28855550品番BS-WDAF-T155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥361,000

屋内型縦型自立式デジタルサイネージ

用途宣伝・インフォメーション質量(kg)54タイプ屋内型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)961×1991×191設置方法自立式画面サイズ55インチ縦型搭載OSWindows 11
関連資料:(0.22MB) (3.57MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき30,085/税込33,094
北海道地方数量1につき29,425/税込32,368
沖縄地方数量1につき45,155/税込49,671
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする