日動工業
日動工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
日動工業の アウトドア・行楽用品
日動工業の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
エアソファベッド アラジン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28855778
品番
ASB-01-SN
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
付属品
収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
仕様
(充電電源)DC5V1A(USB)
材質
210Dナイロン
質量(kg)
1
色
サンド
出力
5V1A(USB)
電源
リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×1970×500
使用環境温度(℃)
-10〜40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×160×330
充電時間(時間)
5
充填回数
(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX1
関連資料:
(1.38MB)
注意
※防滴型です。雨や水のかかる場所では使用しないでください。
※USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターが別途必要です。(DC5V-1Aを超える電流値で充電しないでください。)
商品説明動画
まるで魔法の絨毯。エアソファベッド「アラジン」ふわふわなベッドに包まれてみませんか?
参考になった