ツーウェイレジ袋ストッカー タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28856049 品番 5437
販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

強力マグネットで冷蔵庫の側面がレジ袋の収納スペースに!
レジ袋を隠してスマートに収納!
下からサッと取り出せるレジ袋ストッカー!
簡単補充 斜めに開口するからレジ袋の補充も簡単に行えます。
並べて置けば、レジ袋の種類やサイズ違いを整理して収納できます。
キッチンのカウンターにそのまま置いて使用できます。
置いて使用する場合は、上から開けて取り出してください。
付属の木ネジで板壁や木製のキャビネットなどに取り付けて使用できます。
斜めに開口するフラップ式

材質本体:ABS樹脂、マグネット滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)860 シリーズタワー 耐荷重(kg)2 寸法(cm)14×10.2〜18.7×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする