冷蔵庫中スリム調味料収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28856225 品番 8108
販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

チューブの調味料を立ててスリムに収納!ドアポケットのスペースが空き、飲料類の収納に有効活用できます。
ごちゃついてしまうドアポケットのスペースを空けることができるので、立てて置くしかない飲料類や、調味料ボトルの収納に有効活用できるようになります。
ドアポケットの中の整理整頓にも便利。
中身を出しやすいようにチューブ類を立てて置けます。
また斜めの仕切り板を使うと高さを抑えて収納可能。
(容量約500gのマヨネーズなら高さ約22.5→16.5cmに)
仕切り板が3枚、斜めの仕切り板が2枚付属しています。
野菜室では野菜を省スペースに立てて収納。
野菜も長持ちします。

材質本体、仕切り板、斜め仕切り板:PS樹脂 ブラック 質量(g)350 間口(mm)65 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×30×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする