山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
tower 密閉ペットフードストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28856259
品番
5610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな密閉ペットフードストッカー。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。
材質
容器:ポリプロピレン蓋、ABS樹脂パッキン、シリコーン
色
ブラック
質量(g)
560
シリーズ
tower
間口W×奥行D(mm)
240×140
内容量(L)
本体:3、計量カップ:180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×16.5×12.2(蓋開口時/27)
収納可能質量(kg)
約1.5
注意
※ドライのペットフードのみ保存してください。
※液体物の保存はしないでください。
※蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。