山崎実業
山崎実業の 動物用品
山崎実業の 食器/餌入れ
tower 密閉ペットフードストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
内容量(L)
本体:6、、、計量カップ:180
注文コード
28856268
品番
5611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな密閉ペットフードストッカー。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。
材質
容器:ポリプロピレン蓋、ABS樹脂パッキン、シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
880
シリーズ
tower
間口W×奥行D(mm)
270×175
内容量(L)
本体:6、、、計量カップ:180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×19.7×19.2(蓋開口時/37.5)
収納可能質量(kg)
約3.5
注意
※ドライのペットフードのみ保存してください。
※液体物の保存はしないでください。
※蓋は完全密封ではありません。傾けたり逆さまに使用しないでください。