曜日別特売
#67609 バス用テープ コニシ 28856356

バス用テープ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10巻)
内容量1箱(10巻)注文コード28856356品番#67609
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。

用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。成分ブチルゴム系ホワイトタイプ片面粘着テープ種類ブチルゴム系片面粘着テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.8危険物の類別非危険物
注意
※浴槽内部、水槽には使用できません。
※シリコーン系充てん材の上には密着しません。
※タイル壁など、凹凸のある場所ははがれやすいので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17497472
2020-10-21
用途: 洗面台の隙間
不動産業

直角に折り目をつけた場所が薄くなり透けて見える。
粘着力が弱い。
汚れがふちゃくしやすい。

対象商品 : 17497472
2017-03-30
用途: 風呂場のコーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

今までチューブタイプの物を使っていたがこのテープタイプは簡単でよろしい

対象商品 : 17497472
2019-09-19
用途: 浴室壁のフラップ部分
建設業・工事業

当初は浴槽と壁の間のシールに使おうと思って購入したが、少し幅が太すぎてたので、結局、経年劣化で汚くなって困っていた浴室壁のフラップ部分を隠すのに利用した。
テープ自体は使いやすくて色も手触りもよく、いろいろな用途に流用できそうなので、もう少し幅の狭いバージョンも販売して頂けると嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする