パッケージ画像

変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×10本) 注文コード 28856444 品番 SL-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。
硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。
フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。
塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。

用途
一般建築内外装の各種目地。
コンクリート・モルタルの亀裂補修。
アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。
フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。
カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。
塗装の下地シールに。
ライトグレー 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 容量(mL)3330 タイプ防カビタイプ 硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.48 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.96 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.48 指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3330g ゴム硬度28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065284
2017-03-06
用途:
亀裂の補修
農・林・水産業

モルタル外壁の亀裂の補修に使用しました。ポンプでの作業も楽できれいに仕上がりました。

対象商品:
11065731
2013-04-16
用途:
外壁のシーリング

硬化が早く作業がしやすかった。ただ伸縮せいがいまいちのような気がした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする