パッケージ画像

変成シリコーンシーラント POSシールスピード(速硬化)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(333mL×10本) 注文コード 28856460 品番 SK-293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。
仕上がりの速い速硬化タイプです。
摩耗に強い高モジュラス・高強度タイプです。
各種材料に対して接着性が優れています(接着しないものやプライマーの必要なものがあります)。
塗料の適合性に優れたノンブリードタイプです。
耐紫外線性・耐久性に優れています。
防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。

用途
一般建築物内外装各種目地や亀裂補修。
溶接部やボルト止め部のシール。
アクリル板や各種エンプラの接合部。
塩ビ鋼板やフッ素鋼板、折板の接合部。
貫通部回り・ダクト回りのシール。
ホワイト 仕様【推奨プライマー】MP1000 成分変成シリコーン系 容量(mL)3330 タイプ防カビタイプ、速硬化タイプ 硬化速度【24時間後】5℃/2.2mm、23℃/3.0mm 主成分変成シリコーン樹脂 比重1.45 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 不揮発分0.95 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.45 指触乾燥時間(分)5℃:60、23℃:20 外観均一ペースト状 タックフリータイム(分)23℃/20、5℃/60 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3330g ゴム硬度40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性塗装可、高耐久性、高耐候性、高モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11065747
2022-09-12
用途:
製品の補修時
有限会社高田シート店 様 (建設業・工事業)

かわきがとても早く 水濡れの多い部分の補修に最適です

対象商品:
11065747
2020-11-08
用途:
家の外壁目地のコーキング
その他業種

ノンブリードの商品を探していて、メーカーもセメダインなので安心と思い購入しました。
とてもよかったので、リピートでの購入です。

対象商品:
11065747
2016-08-16
用途:
外壁のコーキング補修作業

初めて外壁のコーキング材として使用しましたが、作業性も良く目地へのノリ具合も十分で、満足のいく物でした。

対象商品:
11065293
2014-04-09
用途:
建物修繕に

まだ未使用ですが非常に良いと思います。他にもいろいろ購入しましたが安価で梱包も非常に丁寧で感謝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする