金属の継ぎ目シール用 金属シール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(120mL×10本) 注文コード 28856670 品番 SX-014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

補修シール後の汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、金属材の固定に使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。

用途
金属継ぎ目のシール
トタンやダクトの接続に
住まいの内・外装金属系建材のひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール
ダークグレー 容量(mL)120 質量(g)182 付属品ノズル 主成分変成シリコーン樹脂 標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1720g 特性防カビ抗菌、水性塗料可 被着材の素材金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)
注意
※油性系塗料(ペイント薄め液を使うもの)などは、塗料の乾燥時間が異常に長くなることがありますので適しません。
※ノズルのカット位置は2段目以上にしてください。開口部が少ないとシール材が詰まってチューブが破裂することがあります。
※仕上げ塗装する際には、3日以内に塗装してください。
※塗料の種類によっては、はじいてしまう場合がありますので、事前に目立たない箇所でご確認のうえご使用ください。
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
※飼育水槽や池のシールには使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※衣服につくと取れないので注意する。
※キャップ先端が尖っているので注意する。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする