東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28856776
品番
LDF4WW-HGX/C7/5/2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
樹脂
全長(mm)
40
質量(g)
72
消費電力(W)
4.0(100V)
定格電圧
100V
口金
GX53-1
定格消費電力(W)
4
相関色温度(K)
3500
全光束(Lm)
540
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
周波数
50/60Hz
グローブ種別
樹脂(乳白)
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
135(100V)
入力電流(mA)
68(100V)
光束(Lm)
540
外径(mm)
75
配光角度(°)
100
光色
温白色
グリーン購入法
適合