※商品画像
雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用ハンドルカバー
ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28857205
品番
HC-VR2HLBK
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
カバー
プレーン
色
ブラック
サイズ
2HL
タイプ
ビニール付き
適合ハンドル径(Φmm)
470〜480
注意
※ページ内で使用しております掲載写真はイメージとして使用しており、商品によっては実物と形状や縫製の入り方が多少異なる場合もございますので予めご了承ください。また、商品の色に関してはモニターなど使用環境に伴い映り方が大きく異なる場合がございます。
※お車によって大きさが異なります。ハンドル外寸を必ず計測してください。
※オーダーメイド品のため、返品やキャンセルはできません。